Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air, 2 x 15 mm, 5 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-41222-04710
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41222-04710
EAN/GTIN:
     4007885248080
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter SECURITY Deskside Dahle 504air. Art der Betätigung (Schneidwerk): Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 40 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Automatischer Öler. Energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch. Lieferung inkl. 400 ml Öl. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 350 W. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Eingabebreite für die Materialzuführung: 240 mm. Größe (B x H x T): 430 x 705 x 350 mm. Masse (Gewicht): 26 kg. Schnittgröße: 2 x 15 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-5, F-2, T-5, E-4. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 5. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 6. Schnittgeschwindigkeit: 100 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Breite:
430
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Netzspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5, F-2, T-5, E-4
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Garantiedauer:
35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktion
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Leistungsaufnahme des Motors:
350
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Masse (Gewicht):
26
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Schnittgeschwindigkeit:
100
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter SECURITY "Deskside" | Schreibtisch-Aktenvernichter
Tiefe:
350
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Schnittart:
Partikelschnitt
Rauminhalt für Schnittgut:
40
Höhe:
705
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Netzfrequenz:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Automatischer Öler. Lieferung inkl. 400 ml Öl. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 504air
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Dahle CleanTEC® 41222
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 595,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,31*
€ 783,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,40*
€ 756,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,01*
€ 734,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,16*
€ 722,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 607,15*
€ 722,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,72*
€ 708,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.