Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air, 0.8 x 12 mm, 6 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-41430-04777
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41430-04777
EAN/GTIN:
     4007885248561
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 610air. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm. Masse (Gewicht): 46 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 0.8 x 12 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-6, F-3, T-6. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 6 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 7 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 72 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
650
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelprodukt, sofort einsetzbar
Breite:
545
Masse (Gewicht):
46
Höhe:
944
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.8
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Netzspannung:
230 V
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Herstellerproduktbezeichnung:
Abteilungs-Aktenvernichter
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Netzfrequenz:
50
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Tiefe:
435
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-6 | P-6
Schnittgeschwindigkeit:
72
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®, permanente Papiermengenmessung, akustische Abschaltautomatik
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Herstellerprodukttyp:
Dahle CleanTEC® 41430
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter TOP-SECRET "Team"
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 610air
Garantiedauer:
5 Jahre auf Schneidwalzen | 5 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Garantie gewährt:
Ja
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-6, F-3, T-6
Produkttypbezeichnung:
Dahle CleanTEC® 41430
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.267,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,32*
€ 1.596,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,61*
€ 1.591,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.331,37*
€ 1.584,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,02*
€ 1.561,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,77*
€ 1.537,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,70*
€ 1.508,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.