Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air, 3,9 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-41504-04776
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41504-04776
EAN/GTIN:
     4007885248721
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214air. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 140 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 310 mm. Größe (B x H x T): 734 x 890 x 511 mm. Masse (Gewicht): 65 kg. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 3,9 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 26 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 75 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Schnittart:
Streifenschnitt
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Höhe:
890
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Garantie gewährt:
Ja
Netzspannung:
230 V
Partikellänge (Partikelschnitt):
0
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Netzfrequenz:
50
Schnittgeschwindigkeit:
75
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
33
Kabel inbegriffen:
Ja
Masse (Gewicht):
65
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9 | 3,9
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Department" | Großvolumen-Aktenvernichter
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 214air
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Rauminhalt für Schnittgut:
140
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
26
Tiefe:
511
Breite:
734
Garantiedauer:
35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktion | 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-2
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®
Produkttypbezeichnung:
Dahle CleanTEC® 41504
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.016,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,83*
€ 1.257,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,12*
€ 1.254,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.050,14*
€ 1.249,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,53*
€ 1.239,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,41*
€ 1.227,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,83*
€ 1.210,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.