Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-41634-06517
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41634-06517
EAN/GTIN:
     4007885249063
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 160 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 1650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 400 mm. Größe (B x H x T): 734 x 960 x 511 mm. Masse (Gewicht): 93 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 1 x 4,7 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-7, F-3, T-6. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 9 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 133 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Höhe:
960
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®, permanente Papiermengenmessung, akustische Abschaltautomatik
Durchsatzleistung:
0
Masse (Gewicht):
93
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-6
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
Herstellerprodukttyp:
Dahle CleanTEC 41634
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Breite:
734
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Netzfrequenz:
50
Leistungsaufnahme des Motors:
1650
Schnittgeschwindigkeit:
133
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Automatische Ölung der Schneidwalzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
Tiefe:
511
Partikellänge (Partikelschnitt):
4.7
Herstellerproduktbezeichnung:
Großvolumen-Aktenvernichter
Netzspannung:
230 V
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Rauminhalt für Schnittgut:
160
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter TOP-SECRET "Department" | Großvolumen-Aktenvernichter
Garantie gewährt:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-7, F-3, T-6
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 716air
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Garantiedauer:
5 Jahre auf Schneidwalzen | 5 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Schnittart:
Partikelschnitt
Produkttypbezeichnung:
Dahle CleanTEC 41634
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.935,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.024,43*
€ 3.599,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.012,22*
€ 3.584,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.959,56*
€ 3.521,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.935,88*
€ 3.493,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.