Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 403, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 403, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 403, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 403, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 403, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 403, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 403, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 403, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 403, 4 x 40 mm, 7-9 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-50114-12906
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50114-12906
EAN/GTIN:
     4009729061077
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 403. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion. Rauminhalt für Schnittgut: 30 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch. Extrem leise. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 350 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 430 x 628 x 350 mm. Masse (Gewicht): 23 kg. Schnittgröße: 4 x 40 mm. Sicherheitsstufe: P-4, F-1, T-4, E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 7-9. Schnittgeschwindigkeit: 108 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre Garantie auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter OFFICE "Deskside"
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4, F-1, T-4, E-3
Schnittgeschwindigkeit:
108
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Leistungsaufnahme des Motors:
350
Breite:
430
Masse (Gewicht):
23
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
30
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzspannung:
230 V
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
Tiefe:
350
Schnittart:
Partikelschnitt
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Höhe:
628
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern.Öl- und wartungsfrei. Energiesparender Schlafmodus. Extrem leise. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Energiesparender Schlafmodus. Extrem leise. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 403
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE
Produkttypbezeichnung:
Dahle 403
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-4
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,69*
€ 486,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,45*
€ 480,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,63*
€ 436,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,95*
€ 427,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 358,94*
€ 427,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,49*
€ 407,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.