| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-50310-14000 Herst.-Nr.: 50310-14000 EAN/GTIN: 4009729064085 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 306. Art der Betätigung des Schneidwerks: Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion. Rauminhalt für Schnittgut: 60 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten. Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparend durch autumatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauchs. Extrem leise. Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 865 x 435 mm. Masse (Gewicht): 43 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 5 x 50 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-3, O-3, T-3, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 18-20 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 75 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 435 | Masse (Gewicht): | 43 | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 260 | Farbe: | dunkelgrau/hellgrau | Schnittgeschwindigkeit: | 75 | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 4 | 5 | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 17 | Höhe: | 865 | Art des Schnittes: | Partikelschnitt | Beschreibung der Besonderheiten: | Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparender Schlafmodus. Extrem leise. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Herstellerprodukttyp: | Dahle 406 | Partikellänge (Partikelschnitt): | 40 | 50 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-4 | Rauminhalt für Schnittgut: | 60 | Netzspannung: | 230 V | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen, CE | Leistungsaufnahme des Motors: | 650 | Kabel inbegriffen: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Aktenvernichter OFFICE "Team" | verwendbares Schnittgut: | Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten | Netzfrequenz: | 50 | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 19 | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion | Breite: | 545 | Anschlusswert: | 650 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Einzelprodukt sofort einsetzbar | Garantie gewährt: | Ja | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 306 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen, CE | Artikelbezeichnung: | Aktenvernichter WASTE PRO "Team" | Aktenvernichter OFFICE "Team" | Garantiedauer: | 35 Jahre auf Schneidwalzen | Schnittart: | Partikelschnitt | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | P-3, O-3, T-3, E-2 | P-4, F-1, O-3, T-4, E-3 | Produkttypbezeichnung: | Dahle 406 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 3 partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut |
| | |
| |