| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1103-50414-12652 Herst.-Nr.: 50414-12652 EAN/GTIN: 4009729056837 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen. 4 Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Neuartige MHP®-Schneidwalzen, wartungsfrei für eine komfortable und umweltfreundliche Aktenvernichtung ohne zeitraubendes Ölen, German Engineering by Dahle. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm. Masse (Gewicht): 45 kg. Schnittgröße: 4 x 40 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3 . Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 15-17. Schnittgeschwindigkeit: 75 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 17 | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 4 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | P-4, F-1, O-3, T-4, E-3 | Masse (Gewicht): | 45 | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 19 | Leistungsaufnahme des Motors: | 650 | Netzfrequenz: | 50 | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 260 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen, CE | Partikellänge (Partikelschnitt): | 40 | Artikelbezeichnung: | Aktenvernichter OFFICE "Team" | Kabel inbegriffen: | Ja | Schnittart: | Partikelschnitt | verwendbares Schnittgut: | Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten | Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten | Farbe: | dunkelgrau/hellgrau | Netzspannung: | 230 V | Rauminhalt für Schnittgut: | 100 | Garantie gewährt: | Ja | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion | Beschreibung der Besonderheiten: | Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparend durch automatische Abschaltung. Extrem leise. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, 4 Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung. | Garantiedauer: | 35 Jahre auf Schneidwalzen | Breite: | 545 | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 410 | Tiefe: | 435 | Schnittgeschwindigkeit: | 75 | Höhe: | 944 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | T-4 | Produkttypbezeichnung: | Dahle MHP-Technology® 50414 | Art des Schnittes: | Partikelschnitt | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Alleinstellungsmerkmal: | Neuartige MHP®-Schneidwalzen, wartungsfrei für eine komfortable und umweltfreundliche Aktenvernichtung ohne zeitraubendes Ölen, German Engineering by Dahle | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Elektronische Start-Stopp-Funktion |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |