| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-50422-13827 Herst.-Nr.: 50422-13827 EAN/GTIN: 4009729063460 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm. Masse (Gewicht): 46 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 2 x 15 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-5, F-2, T-5, E-4. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 11-13 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 73 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: dunkelgrau/hellgrau. Weitere Informationen: | | verwendbares Schnittgut: | Papier, Scheck- und Kreditkarten | Höhe: | 944 | Kabel inbegriffen: | Ja | Netzspannung: | 230 V | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | F-2 | T-5 | Beschreibung der Besonderheiten: | Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung. | Schnittgeschwindigkeit: | 73 | Netzfrequenz: | 50 | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 2 | Rauminhalt für Schnittgut: | 100 | Breite: | 545 | Zertifikat/Zulassung: | CE | Herstellerprodukttyp: | Dahle 510 | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Elektronische Start-Stopp-Funktion | Masse (Gewicht): | 46 | Tiefe: | 435 | Farbe: | dunkelgrau/hellgrau | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 260 | Leistungsaufnahme des Motors: | 650 | Herstellerproduktbezeichnung: | Aktenvernichter SECURITY "Team" | Partikellänge (Partikelschnitt): | 15 | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 13 | Art des Schnittes: | Partikelschnitt | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 14 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Einzelprodukt sofort einsetzbar | Anschlusswert: | 650 | Garantiedauer: | 35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre auf die Schneidwalzen | Artikelbezeichnung: | Aktenvernichter SECURITY "Team" | Garantie gewährt: | Ja | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | P-5, F-2, T-5, E-4 | P-5, T-5, E-4, F-2 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Schnittart: | Partikelschnitt | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 510 | Produkttypbezeichnung: | Dahle 510 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |