Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-50472-13873
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50472-13873
EAN/GTIN:
     4009729062975
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510 L plus. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten. Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, separater CD-Eingabeschlitz und Auffangbehälter, Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 310 mm. Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm. Masse (Gewicht): 59 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 2 x 15 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-5, F-2, T-5, E-4, O-4. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 17-19 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 80 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Breite:
545
Schnittart:
Partikelschnitt
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, separater CD-Schlitz, Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung.
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter SECURITY "Team"
Schnittgeschwindigkeit:
80
Garantie gewährt:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Netzfrequenz:
50
Tiefe:
435
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
19
Kabel inbegriffen:
Ja
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
verwendbares Schnittgut:
Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten
Masse (Gewicht):
59
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre auf die Schneidwalzen
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 510 L plus
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5, F-2, T-5, E-4, O-4 | P-5, T-5, E-4, F-2, O-4
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Höhe:
944
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Netzspannung:
230 V
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-4
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion
Zertifikat/Zulassung:
CE
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Produkttypbezeichnung:
DAHLE 510 L plus
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 994,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,93*
€ 1.250,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,53*
€ 1.246,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.041,49*
€ 1.239,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,79*
€ 1.225,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,50*
€ 1.207,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,30*
€ 1.183,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.