Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-50522-13613
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50522-13613
EAN/GTIN:
     4009729062807
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 140 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten. Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, separater CD-Eingabeschlitz und Auffangbehälter, Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten Inaktivität. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 310 mm. Größe (B x H x T): 734 x 890 x 511 mm. Masse (Gewicht): 69 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 2 x 15 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-5, F-2, T-5, E-4, O-4. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 17-19. Schnittgeschwindigkeit: 80 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf die Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
511
Netzspannung:
230 V
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre auf die Schneidwalzen
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Schnittart:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5, F-2, T-5, E-4, O-4 | P-5, T-5, E-4, F-2, O-4
Rauminhalt für Schnittgut:
140
Masse (Gewicht):
69
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Schnittgeschwindigkeit:
80
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
19
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter SECURITY "Department"
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Breite:
734
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
verwendbares Schnittgut:
Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung.
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 514
Höhe:
890
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion
Zertifikat/Zulassung:
CE
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-5
Produkttypbezeichnung:
Dahle 514
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.039,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,29*
€ 1.284,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,20*
€ 1.280,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.072,45*
€ 1.276,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,41*
€ 1.265,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,18*
€ 1.253,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,88*
€ 1.237,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.