Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516, 2 x 15 mm, 13-15 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516, 2 x 15 mm, 13-15 Blatt
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516, 2 x 15 mm, 13-15 Blatt
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516, 2 x 15 mm, 13-15 Blatt
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516, 2 x 15 mm, 13-15 Blatt
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516, 2 x 15 mm, 13-15 Blatt
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516, 2 x 15 mm, 13-15 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-50572-13898
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50572-13898
EAN/GTIN:
     4009729063170
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 160 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung, 10 Auffangbeutel inklusive. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 400 mm. Größe (B x H x T): 734 x 960 x 511 mm. Masse (Gewicht): 75 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 2 x 15 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-5,F-2,O-4,T-5,E-4. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 13-15 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 93 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Breite:
734
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung.
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Tiefe:
511
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230 V
Rauminhalt für Schnittgut:
160
Masse (Gewicht):
75
Schnittgeschwindigkeit:
93
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre Garantie auf Schneidwalzen
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter SECURITY "Department"
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Höhe:
960
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 516
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5,F-2,T-5,E-4,O-4 | P-5, F-2, T-5, E-4, O-4
Garantie gewährt:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Durchsatzleistung:
0
Produkttypbezeichnung:
Dahle 516
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-4
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.253,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,30*
€ 1.541,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,93*
€ 1.538,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,92*
€ 1.519,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,91*
€ 1.504,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,66*
€ 1.491,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.