Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air, 5 x 50 mm, 18-20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air, 5 x 50 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air, 5 x 50 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air, 5 x 50 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air, 5 x 50 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air, 5 x 50 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air, 5 x 50 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air, 5 x 50 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air, 5 x 50 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air, 5 x 50 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air, 5 x 50 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air, 5 x 50 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air, 5 x 50 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air, 5 x 50 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air, 5 x 50 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air, 5 x 50 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air, 5 x 50 mm, 18-20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-51410-14600
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     51410-14600
EAN/GTIN:
     4009729067383
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310air. Art der Betätigung des Schneidwerks: Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen.. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm. Masse (Gewicht): 41.5 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 5 x 50 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-3, O-3, T-3, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 18-20 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 75 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 V
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-3, O-3, T-3, E-2 | P-4, F-1, O-3, T-4, E-3
Masse (Gewicht):
41.5
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen.
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5
Höhe:
944
Kabel inbegriffen:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Partikellänge (Partikelschnitt):
50
Schnittgeschwindigkeit:
75
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 310air
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Schnittart:
Partikelschnitt
Breite:
545
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Tiefe:
435
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE PRO "Team"
Netzfrequenz:
50
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-3
Produkttypbezeichnung:
Dahle 310air
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,15*
€ 992,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,00*
€ 985,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,27*
€ 966,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,70*
€ 949,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,14*
€ 922,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.