Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-51472-13878
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     51472-13878
EAN/GTIN:
     4009729063125
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 510air L plus. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten. Mit CleanTEC®-Feinstaubfiltrierung, komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, automatischer Öler, separater CD-Eingabeschlitz und Auffangbehälter, Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. German Engineering by Dahle. Eingabebreite für die Materialzuführung: 310 mm. Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm. Masse (Gewicht): 60 kg. Schnittgröße: 2 x 15 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-5, F-2, T-5, E-4, O-4. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 17-19. Schnittgeschwindigkeit: 80 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Höhe:
944
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
19
Schnittart:
Partikelschnitt
Tiefe:
435
verwendbares Schnittgut:
Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten
Schnittgeschwindigkeit:
80
Garantie gewährt:
Ja
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5, F-2, T-5, E-4, O-4
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit CleanTEC®-Feinstaubfiltrierung, komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, automatischer Öler, Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen
Masse (Gewicht):
60
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Netzfrequenz:
50
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Netzspannung:
230 V
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 510air L plus
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter SECURITY "Team"
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Breite:
545
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
E-4
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 510air L plus
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Alleinstellungsmerkmal:
Mit CleanTEC®-Feinstaubfiltrierung
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.072,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,22*
€ 1.333,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,66*
€ 1.326,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.112,70*
€ 1.324,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,63*
€ 1.309,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,32*
€ 1.296,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,92*
€ 1.276,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.