Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air, 2 x 15 mm, 17-19 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-51522-13586
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     51522-13586
EAN/GTIN:
     4009729062630
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter SECURITY Department Dahle 514air. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 140 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten. Mit CleanTEC®-Feinstaubfiltrierung, komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, automatischer Öler, separater CD-Eingabeschlitz und Auffangbehälter, Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. German Engineering by Dahle. Eingabebreite für die Materialzuführung: 310 mm. Größe (B x H x T): 734 x 890 x 511 mm. Masse (Gewicht): 69,5 kg. Schnittgröße: 2 x 15 mm. Sicherheitsstufe: P-5, F-2, O-4, T-5, E-4. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 17-19. Schnittgeschwindigkeit: 80 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
verwendbares Schnittgut:
Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzfrequenz:
50
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
19
Breite:
734
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Tiefe:
511
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit CleanTEC®-Feinstaubfiltrierung, komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, automatischer Öler, Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung.
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5, F-2, T-5, E-4, O-4
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter SECURITY "Department"
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Rauminhalt für Schnittgut:
140
Netzspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Garantie gewährt:
Ja
Masse (Gewicht):
69.5
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Höhe:
890
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Schnittgeschwindigkeit:
80
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 514air
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
E-4
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion
Alleinstellungsmerkmal:
Mit CleanTEC®-Feinstaubfiltrierung
Zertifikat/Zulassung:
CE
Produkttypbezeichnung:
Dahle 514air
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.111,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,52*
€ 1.395,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,44*
€ 1.386,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.161,99*
€ 1.382,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,31*
€ 1.362,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,76*
€ 1.343,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.111,04*
€ 1.322,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.