Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-51564-13903
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     51564-13903
EAN/GTIN:
     4009729063712
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416air. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 160 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten. Komfort-Bedienfeld, Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch. 4 Lenkrollen. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC®. Eingabebreite für die Materialzuführung: 400 mm. Größe (B x H x T): 734 x 960 x 511 mm. Masse (Gewicht): 69 kg. Schnittgröße: 4 x 40 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 18-20. Sicherheitsstufe: P-4, F-1, T-4, E-3, O-3. Schnittgeschwindigkeit: 95 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Höhe:
960
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. 4 Lenkrollen. | Komfort-Bedienfeld, Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, energiesparend durch automatische Abschaltung, 4 Lenkrollen.
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
21
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten | Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten
Netzspannung:
230 V
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Breite:
734
Netzfrequenz:
50
Schnittgeschwindigkeit:
95
Rauminhalt für Schnittgut:
160
Kabel inbegriffen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 416air
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Tiefe:
511
Schnittart:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4, F-1, O-3, T-4, E-3 | P-4, T-4, E-3, F-1, O-3
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter OFFICE "Department"
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre auf die Schneidwalzen
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Masse (Gewicht):
69
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
E-3
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion
Alleinstellungsmerkmal:
Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC®
Produkttypbezeichnung:
Dahle 416air
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.264,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,73*
€ 1.576,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,44*
€ 1.571,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.315,25*
€ 1.565,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,24*
€ 1.544,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,48*
€ 1.523,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,38*
€ 1.504,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.