Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air
Artikel-Nr.:
     C1103-51572-13908
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     51572-13908
EAN/GTIN:
     4009729063767
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter SECURITY "Department" Dahle 516air. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 160 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten. Mit CleanTEC®-Feinstaubfiltrierung, komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, automatischer Öler, separater CD-Eingabeschlitz und Auffangbehälter, Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 400 mm. Größe (B x H x T): 734 x 960 x 511 mm. Masse (Gewicht): 75 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 2 x 15 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-5, F-2, T-5, E-4, O-4. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 13-15 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 93 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Schnittgeschwindigkeit:
93
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen
Rauminhalt für Schnittgut:
160
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit CleanTEC®-Feinstaubfiltrierung, komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, automatischer Öler, Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung.
Netzfrequenz:
50
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 516air
Netzspannung:
230 V
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Masse (Gewicht):
76
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter SECURITY "Department"
Tiefe:
511
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5, F-2, T-5, E-4, O-4 | P-5, F-2, T-5, E-4,O-4
verwendbares Schnittgut:
Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten
Höhe:
960
Breite:
734
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
E-4
Alleinstellungsmerkmal:
Mit CleanTEC®-Feinstaubfiltrierung
Produkttypbezeichnung:
Dahle 516air
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Zertifikat/Zulassung:
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.379,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,27*
€ 1.709,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,65*
€ 1.704,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,62*
€ 1.677,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,61*
€ 1.660,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,79*
€ 1.641,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.