Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Zeigestab Dahle 00.95095, 130 mm, 600 mm, 24 g, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Zeigestab Dahle 00.95095, 130 mm, 600 mm, 24 g, verchromt
Teleskop-Zeigestab Dahle 00.95095, 130 mm, 600 mm, 24 g, verchromt
Teleskop-Zeigestab Dahle 00.95095, 130 mm, 600 mm, 24 g, verchromt
Teleskop-Zeigestab Dahle 00.95095, 130 mm, 600 mm, 24 g, verchromt
Artikel-Nr.:
     C1103-95095-20194
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95095-20194
EAN/GTIN:
     4007885950952
Suchbegriffe:
Teleskop-Kugelschreiber
Teleskopkugelschreiber
Teleskop-Zeigestab
Teleskopzeigestab
Teleskop-Zeigestab Dahle 00.95095. Ausführung der Spitze: mit Kugelschreibermine. Länge: 130 mm. Max. Länge des Auszugs: 600 mm. Clip vorhanden. Werkstoff: metall. Masse: 24 g. Farbe: verchromt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
mit Kugelschreibermine
Clip vorhanden:
Ja
max. Länge des Auszugs:
600
Farbe:
verchromt
Masse:
24
Werkstoff:
Metall | metall
Länge:
130
Herstellerprodukttyp:
Dahle 00.95095
Herstellerproduktbezeichnung:
Teleskop-Zeigestab
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95095
Artikelbezeichnung:
Teleskop-Zeigestab
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.