Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Dahle 95413, Durchmesser 13 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet Dahle 95413, Durchmesser 13 mm, gelb
Magnet Dahle 95413, Durchmesser 13 mm, gelb
Magnet Dahle 95413, Durchmesser 13 mm, gelb
Magnet Dahle 95413, Durchmesser 13 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1103-95413-21009
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95413-21009
EAN/GTIN:
     4007885944135
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Magnet Dahle 95413. Durchmesser: 13 mm, Höhe: 7 mm. SB-Verpackung 6 Stück. Tragfähigkeit: 100 g. Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
100
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95413
Durchmesser:
13
Artikelbezeichnung:
Magnet 13 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
SB-Verpackung 8 Stück
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95413
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.