Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, schwarz
Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, schwarz
Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, schwarz
Artikel-Nr.:
     1039H-984910332582
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95524-20922
EAN/GTIN:
     4007885795249
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Magnet 24 mm Dahle 95524. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 7 x 24 mm. Tragfähigkeit: 300 g. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
24
Artikelbezeichnung:
Magnet 24 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95524
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Tragfähigkeit:
300
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95524
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
74
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,39*
€ 0,57*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,44*
6 Tage
35
0,1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,80*
1 Tag
60
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,97*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,60*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.