Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, weiß
Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, weiß
Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, weiß
Artikel-Nr.:
     1682-152011001
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95524-21413
EAN/GTIN:
     4007885715247
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
dahle haftmagnet rund
Magnet 24 mm Dahle 95524. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 7 x 24 mm. Tragfähigkeit: 300 g. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Durchmesser:
24
Tragfähigkeit:
300
Artikelbezeichnung:
Magnet 24 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95524
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Höhe:
7
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95524
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
570
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,167*
€ 0,307*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,168*
€ 0,314*
10 Tage
1283
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 3,12*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.