Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, blau
Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, blau
Magnet 24 mm Dahle 95524, 7 x 24 mm, 300 g, blau
Artikel-Nr.:
     C1103-95524-21420
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95524-21420
EAN/GTIN:
     4007885765242
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
dahle haftmagnet rund
Magnet 24 mm Dahle 95524. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 7 x 24 mm. Tragfähigkeit: 300 g. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95524
Höhe:
7
Artikelbezeichnung:
Magnet 24 mm
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Tragfähigkeit:
300
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95524
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.