Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 32 mm Dahle 95532, 7 x 32 mm, 800 g, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 32 mm Dahle 95532, 7 x 32 mm, 800 g, sortiert
Magnet 32 mm Dahle 95532, 7 x 32 mm, 800 g, sortiert
Magnet 32 mm Dahle 95532, 7 x 32 mm, 800 g, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1103-95532-21393
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95532-21393
EAN/GTIN:
     4007885705323
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet ø 32mm farbig sortiert 1...
Magnet 32 mm Dahle 95532. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 7 x 32 mm. Tragfähigkeit: 800 g. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95532
Artikelbezeichnung:
Magnet 32 mm
Durchmesser:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Farbe:
sortiert
Höhe:
7
Tragfähigkeit:
800
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95532
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.