Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 32 mm Dahle 95532, 7 x 32 mm, 800 g, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 32 mm Dahle 95532, 7 x 32 mm, 800 g, rot
Magnet 32 mm Dahle 95532, 7 x 32 mm, 800 g, rot
Magnet 32 mm Dahle 95532, 7 x 32 mm, 800 g, rot
Artikel-Nr.:
     C1103-95532-21401
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95532-21401
EAN/GTIN:
     4007885735320
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
dahle rundmagnet rot
Magnet 32 mm Dahle 95532. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 7 x 32 mm. Tragfähigkeit: 800 g. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Magnet 32 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95532
Tragfähigkeit:
800
Durchmesser:
32
Farbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Höhe:
7
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95532
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.