Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 40 mm grau Dahle 08.95540, Höhe 7 mm x Durchmesser 40 mm mm, 800 g,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 40 mm grau Dahle 08.95540, Höhe 7 mm x Durchmesser 40 mm mm, 800 g,
Magnet 40 mm grau Dahle 08.95540, Höhe 7 mm x Durchmesser 40 mm mm, 800 g,
Magnet 40 mm grau Dahle 08.95540, Höhe 7 mm x Durchmesser 40 mm mm, 800 g,
Artikel-Nr.:
     C1103-95540-21557
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95540-21557
EAN/GTIN:
     4007885785400
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete 800g sortiert
Magnet 40 mm grau Dahle 08.95540. Größe (B x H) oder (Ø): Höhe 7 mm x Durchmesser 40 mm mm. Tragfähigkeit: 800 g. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
7
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 08.95540
Tragfähigkeit:
800
Farbe:
grau
Durchmesser:
40
Artikelbezeichnung:
Magnet 40 mm grau
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.