Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet MEGA Cross XL Dahle 95550, 90 x 90 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet MEGA Cross XL Dahle 95550, 90 x 90 mm, blau
Magnet MEGA Cross XL Dahle 95550, 90 x 90 mm, blau
Magnet MEGA Cross XL Dahle 95550, 90 x 90 mm, blau
Magnet MEGA Cross XL Dahle 95550, 90 x 90 mm, blau
Magnet MEGA Cross XL Dahle 95550, 90 x 90 mm, blau
Magnet MEGA Cross XL Dahle 95550, 90 x 90 mm, blau
Magnet MEGA Cross XL Dahle 95550, 90 x 90 mm, blau
Magnet MEGA Cross XL Dahle 95550, 90 x 90 mm, blau
Magnet MEGA Cross XL Dahle 95550, 90 x 90 mm, blau
Magnet MEGA Cross XL Dahle 95550, 90 x 90 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1103-95550-14820
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95550-14820
EAN/GTIN:
     4009729067994
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
Magnet MEGA Cross XL Dahle 95550. Sonderform: Kreuz mit Haken. Universell einsetzbarer Magnet im Crossdesign mit vier starken Neodymmagneten. Werkstoff: Kunststoff. Größe (B x H) oder (Ø): 90 x 90 mm. Tragfähigkeit: 1900 g. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1900
Nettogewicht:
18
Farbe:
blau
Durchmesser:
90
Alleinstellungsmerkmal:
universell einsetzbarer Magnet mit vier starken Neodym-Magneten
Breite:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
universell einsetzbarer Magnet mit vier starken Neodym-Magneten | universell einsetzbarer Magnet im Crossdesign mit vier starken Neodymmagneten
Herstellerprodukttyp:
Dahle 95550
Herstellerproduktbezeichnung:
MEGA Magnet Cross XL
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
30 | 90
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95550
Artikelbezeichnung:
MEGA Magnet Cross XL
Sonderform:
MEGA Magnet Cross
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95550
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.