Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet DAHLE MEGA SQUARE XL 95553, 52 x 52 mm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet DAHLE MEGA SQUARE XL 95553, 52 x 52 mm, pink
Magnet DAHLE MEGA SQUARE XL 95553, 52 x 52 mm, pink
Magnet DAHLE MEGA SQUARE XL 95553, 52 x 52 mm, pink
Magnet DAHLE MEGA SQUARE XL 95553, 52 x 52 mm, pink
Magnet DAHLE MEGA SQUARE XL 95553, 52 x 52 mm, pink
Magnet DAHLE MEGA SQUARE XL 95553, 52 x 52 mm, pink
Magnet DAHLE MEGA SQUARE XL 95553, 52 x 52 mm, pink
Magnet DAHLE MEGA SQUARE XL 95553, 52 x 52 mm, pink
Magnet DAHLE MEGA SQUARE XL 95553, 52 x 52 mm, pink
Magnet DAHLE MEGA SQUARE XL 95553, 52 x 52 mm, pink
Artikel-Nr.:
     273-DAH95553
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95553-14823
EAN/GTIN:
     4009729068021
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
Magnet DAHLE MEGA SQUARE XL 95553. Sonderform:Quadrat. Universell einsetzbarer, quadratischer Magnet mit Einschub für Bilder und Piktogramme; starker Halt durch vier Neodym-Magnete. Werkstoff: Kunststoff. Größe (B x H): 90 x 90 mm. Tragfähigkeit: 200 g. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
56
Höhe:
90
Breite:
90
Herstellerproduktbezeichnung:
Mega Magnet SQUARE XL
Beschreibung der Besonderheiten:
universell einsetzbarer, quadratischer Magnet imit EInschub für Passbilder oder Piktogramme; starker Halt durch vier Neodym-Magnete | universell einsetzbarer, quadratischer Magnet mit Einschub für Bilder und Piktogramme; starker Halt durch vier Neodym-Magnete
Nettogewicht:
20
Herstellerprodukttyp:
Dahle 95553
Alleinstellungsmerkmal:
universell einsetzbarer Magnet mit Einschub für Bilder oder Piktogramme, mit vier starken Neodym-Magneten
Tragfähigkeit:
2000
Farbe:
pink
Sonderform:
Quadrat | MEGA Magnet SQUARE XL
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
MEGA Magnet SQUARE XL | Mega Magnet SQUARE XL
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95553
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95553
Durchmesser:
8 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 3,88*
9 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,03*
€ 5,01*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,09*
€ 5,03*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,44*
€ 33,53*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.