Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM shredstar X12pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 12 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM shredstar X12pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X12pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X12pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X12pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X12pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X12pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X12pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X12pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X12pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X12pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X12pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X12pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X12pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X12pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X12pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 12 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X12pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 12 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1033121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1033121
EAN/GTIN:
     4026631076715
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter HSM shredstar X12pro. Zuverlässiger und sicher. Dieser Partikelschnitt-Aktenvernichter auf Rollen vernichtet Daten mit der höchsten Sicherheitsstufe der HSM shredstar-Linie. Mit separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz. Automatischer Rücklauf behebt Papierstau. Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll, Tür offen. Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren. Mobil auf Rollen fahrbar. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke, Rauminhalt für Schnittgut: 26 Liter, verwendbares Schnittgut: Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern, Leistungsaufnahme des Motors: 425 Watt, Eingabebreite für die Materialzuführung: 230 mm, Abmessungen (B x H x T): 390 x 595 x 300 mm, Masse (Gewicht): 14,45 kg, Schnittart: Partikelschnitt, Schnittgröße: 2x15 mm, Sicherheitsstufe (DIN 66399): P-4/O-1/T-2/E-2/F-1, max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 12, Schnittgeschwindigkeit: 37 mm/sec, Kabel inbegriffen, Netzfrequenz: 50-60 Hz, Netzspannung: 230 V, Garantie gewährt, Garantiedauer: 24 Monate, Farbe: weiß/silber.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme des Motors:
425
Höhe:
595
Masse (Gewicht):
14.45
Schnittgeschwindigkeit:
37
Farbe:
silber
Schnittart:
Partikel
Garantiedauer:
2 Jahre
Netzspannung:
230 V
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Tiefe:
300
verwendbares Schnittgut:
CD/DVD
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
Rauminhalt für Schnittgut:
26
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Garantie gewährt:
Ja
Netzfrequenz:
50
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Breite:
390
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.