| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1105-1044121 Herst.-Nr.: 1044121 EAN/GTIN: 4026631057738 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Effizient und sicher. Mit überzeugendem Preis-Leistungs-Verhälttnis. Ihr zuverlässiger Partikelschnitt-Aktenvernichter mit Anti-Papierstau Funktion und separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz. Automatischer Rücklauf behebt Papiertstau. Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung des Geräts an. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter. Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Silber | silber | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 220 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Aktenvernichter, Betriebsanleitung | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | O-1 | P-4, O-1, T-2, E-2, F-1 | Netzfrequenz: | 50 | Art des Schnittes: | Partikel | Partikelschnitt | Höhe: | 385 | Anschlusswert: | 250 | Partikellänge (Partikelschnitt): | 35 | 30 | Rauminhalt für Schnittgut: | 18 | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 6 | 8 | Schnittgeschwindigkeit: | 35 | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 5 | Masse (Gewicht): | 4.5 | 4.8 | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Lichtschranke | Kabel inbegriffen: | Ja | Nein | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 4 | 4.5 | Breite: | 345 | Netzspannung: | 230 V | Leistungsaufnahme des Motors: | 150 | 250 | verwendbares Schnittgut: | Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern | Papier, Büroklammer, Kreditkarte, CD/DVD | Tiefe: | 245 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | 3 | Garantie gewährt: | Ja | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | Garantiedauer: | 2 Jahre | Schnittart: | Partikel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |