| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1105-1503154 Herst.-Nr.: 1503154 EAN/GTIN: 4026631043786 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser kraftvolle Großmengen-Aktenvernichter für Drehstrom-Anschluss sorgt für Datensicherheit in Archiven oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung. Durch die integrierten Rollen sowie die kompakten Maße kann das Gerät einfach und platzsparend am Einsatzort aufgestellt werden. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Ebenso wie der kraftvolle und energieeffiziente Motor mit Kettenantrieb. Er gewährleistet zuverlässigen Betrieb mit maximalem Durchsatz - auch bei Dauerbetrieb. Über die Folientastatur mit LED-Anzeige können Sie das Gerät einfach bedienen und den Betriebszustand einsehen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Am Aktenvernichter können Sie eine praktische Ablage für Papierstapel oder Listen aufklappen. Der große Einfülltrichter mit Beschickungshilfe ermöglicht ein komfortables Befüllen z.B. mit Knüllpapier. Über den ausziehbaren Auffangwagen können Sie das Schnittgut einfach entsorgen. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schnittgeschwindigkeit: | 210 | 218 | Durchsatzleistung: | 223 | Partikellänge (Partikelschnitt): | 40 | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 3.9 | verwendbares Schnittgut: | Papier, ... | Leistungsaufnahme des Motors: | 3000 | Tiefe: | 668 | Masse (Gewicht): | 220 | Netzspannung: | 230 V | Höhe: | 1602 | Farbe: | lichtgrau | Netzfrequenz: | 50 | Breite: | 752 | Rauminhalt für Schnittgut: | 290 | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 85 | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Schalter | Garantie gewährt: | Ja | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | 3 | Kabel inbegriffen: | Ja | Schnittart: | Partikelschnitt | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 443 | Garantiedauer: | 2 Jahre bei Nutzung im Ein-Schicht-Betrieb; 6 Monate bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 70 | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Schalter | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-4, O-3, T-4, E-3, F-1 | Art des Schnittes: | Partikelschnitt | Partikel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |