Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 5,8 mm, 130 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1513144
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1513144
EAN/GTIN:
     4026631020800
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit automatischem Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 460 Liter. Fahrbares Topmodell für den Einsatz in Archiven. Die robuste Technik ist speziell auf großen Durchsatz und hohe Gesamtbetriebsdauer ausgelegt. Integrierter, manueller Öler für Schneidwerk (nur Partikelschnitt-Version). Materialeinzug über Aufgabetisch und elektrisches Förderband. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf. Fahrbarer Schnittgutauffangwagen mit sehr stabilem Mehrweg-Auffangbeutel in Grundausstattung enthalten. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz. Motorleistung: 4000 Watt. Eingabebreite: 428 mm. Größe: 1120 x 1568 x 1649 mm (B x T x H). Gewicht: 425 kg. Farbe: lichtgrau. GS-, CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8
Durchsatzleistung:
378
Leistungsaufnahme des Motors:
4000
Schnittgeschwindigkeit:
220
Artikelbezeichnung:
Großmengen-Aktenvernichter Powerline FA 400.2
Höhe:
1649
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
GTIN:
4026631020800
Netzspannung:
400 V Drehstrom
Hersteller-Name:
Powerline
Masse (Gewicht):
425
verwendbares Schnittgut:
Papier
Farbe:
lichtgrau
Eingabebreite für die Materialzuführung:
428
Breite:
1120
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
1568
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
460
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme. Auto-Reversierung bei Papierstau
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
104
Schnittart:
Streifenschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
130
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Art des Schnittes:
Streifenschnitt | Streifen
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme. Auto-Reversierung bei Papierstau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.166,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.260,49*
€ 7.449,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.234,78*
€ 7.419,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.183,37*
€ 7.358,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.166,23*
€ 7.337,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.