Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 3,9x40mm
Artikel-Nr.:
     C1105-1515144
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1515144
EAN/GTIN:
     4026631043519
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Dieser kraftvolle Großmengen-Aktenvernichter für Drehstrom-Anschluss sorgt für Datensicherheit in Archiven oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung. Durch die integrierten Rollen sowie die kompakten Maße kann das Gerät einfach und platzsparend am Einsatzort aufgestellt werden. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Ebenso wie der kraftvolle und energieeffiziente Motor mit Kettenantrieb. Er gewährleistet zuverlässigen Betrieb mit maximalem Durchsatz - auch bei Dauerbetrieb. Für konstant hohe Schnittleistung und -qualität bei den Partikelschnitt-Modellen ist ein manueller Öler integriert. Über die Folientastatur mit LED-Anzeige können Sie das Gerät einfach bedienen und den Betriebszustand einsehen. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Der Großaktenvernichter lässt sich einfach über den Aufgabetisch sowie das elektrische Förderband befüllen. Über den ausziehbaren Auffangwagen können Sie das Schnittgut einfach entsorgen. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Höhe:
1649
Durchsatzleistung:
291
Schnittgeschwindigkeit:
220
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kredit- und Kundenkarten, CD's und DVD's | Papier, Kredit- und Kundenkarten, CD´s und DVD´s, USB-Stick, Disketten, Ordner
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9
Netzspannung:
400 V Drehstrom
Leistungsaufnahme des Motors:
4000
Breite:
1120
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
460
Farbe:
lichtgrau
Masse (Gewicht):
425
Tiefe:
1568
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
100
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schalter
Eingabebreite für die Materialzuführung:
428
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
85
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Schalter
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.026,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.183,83*
€ 9.738,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.153,08*
€ 9.702,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.057,64*
€ 9.588,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.026,76*
€ 9.551,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.