Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Artikel-Nr.:
     C1105-1528134
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1528134
EAN/GTIN:
     4026631062695
Suchbegriffe:
Kartonagenschredder
Kartonagenshredder
Kartonperforator
Kartonschredder
Mit dieser Verpackungspolstermaschine verarbeiten Sie in einem Arbeitsschritt ausgediente Kartonage zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Als kompaktes Tischgerät mobil und flexibel einsetzbar. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Antrieb ermöglicht dauerhaften Betrieb. Besonders nachhaltiger Betrieb, aufgrund des hohen Wirkungsgrades. Einzugsgeschwindigkeit ist flexibel einstellbar. Polstervolumen des Verpackungsmaterials in zwei Stufen einstellbar. Stufenlos justierbare Arbeitsbreite mit Skala für Polstermaterial nach Maß. Intuitive Bedienung mit LED-Anzeigen auf robuster Folientastatur. Griffmulde für einfaches anheben des Geräts. Wartungsklappe für müheloses Reinigen des Schneidwerks. Rutschfester Stand der Verpackungspolstermaschine.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
135
Eingabehöhe für die Materialzuführung:
10
Schnittstärke:
1
Höhe:
375
Netzspannung:
230 V
Masse (Gewicht):
46.65
Leistungsaufnahme des Motors:
700
Netzfrequenz:
50
Tiefe:
395
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
415
Breite:
610
Beschreibung der Besonderheiten:
Tischgerät
Garantiedauer:
24 Monate | 2 Jahre bei Nutzung im Ein-Schicht-Betrieb, 6 Monate bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.142,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,01*
€ 1.408,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,11*
€ 1.403,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,99*
€ 1.385,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,00*
€ 1.370,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,22*
€ 1.359,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.