Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, lichtgrau/eisengrau, 2 - 3 Lagen
Artikel-Nr.:
     C1105-1531154
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1531154
EAN/GTIN:
     4026631062596
Suchbegriffe:
Kartonagenschredder
Kartonagenshredder
Kartonperforator
Kartonschredder
Diese leistungsstarke Verpackungspolstermaschine verarbeitet in einem Arbeitsschritt mehrere Lagen ausgedienter Kartonagen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Das Profi-Gerät ist mobil auf Lenkrollen und flexibel einsetzbar. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvolles, effizientes Antriebskonzept ermöglicht dauerhaften Betrieb. Besonders nachhaltiger Betrieb, aufgrund des hohen Wirkungsgrades. Einzugsgeschwindigkeit ist flexibel einstellbar. Polstervolumen des Verpackungsmaterials in zwei Stufen einstellbar. Stufenlos justierbare Arbeitsbreite mit Skala für Polstermaterial nach Maß. Intuitive Bedienung mit LED-Anzeigen auf robuster Folientastatur. Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter. Wartungsklappe für müheloses Reinigen des Schneidwerks. Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 V
Eingabehöhe für die Materialzuführung:
20
Schnittstärke:
3
Schnittgeschwindigkeit:
220
Leistungsaufnahme des Motors:
1800
Masse (Gewicht):
160
Tiefe:
570
Höhe:
1040
Netzfrequenz:
50
Garantiedauer:
2 Jahre bei Nutzung im Ein-Schicht-Betrieb, 6 Monate bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb
Eingabebreite für die Materialzuführung:
425
Breite:
770
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.126,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.208,96*
€ 3.818,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.192,22*
€ 3.798,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.146,28*
€ 3.744,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.128,05*
€ 3.722,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.126,35*
€ 3.720,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.