Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Powerline 450.2, lichtgrau, Partikel 2 x 15 mm, 35-40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM Powerline 450.2, lichtgrau, Partikel 2 x 15 mm, 35-40 Blatt
Aktenvernichter HSM Powerline 450.2, lichtgrau, Partikel 2 x 15 mm, 35-40 Blatt
Aktenvernichter HSM Powerline 450.2, lichtgrau, Partikel 2 x 15 mm, 35-40 Blatt
Aktenvernichter HSM Powerline 450.2, lichtgrau, Partikel 2 x 15 mm, 35-40 Blatt
Aktenvernichter HSM Powerline 450.2, lichtgrau, Partikel 2 x 15 mm, 35-40 Blatt
Aktenvernichter HSM Powerline 450.2, lichtgrau, Partikel 2 x 15 mm, 35-40 Blatt
Aktenvernichter HSM Powerline 450.2, lichtgrau, Partikel 2 x 15 mm, 35-40 Blatt
Aktenvernichter HSM Powerline 450.2, lichtgrau, Partikel 2 x 15 mm, 35-40 Blatt
Aktenvernichter HSM Powerline 450.2, lichtgrau, Partikel 2 x 15 mm, 35-40 Blatt
Aktenvernichter HSM Powerline 450.2, lichtgrau, Partikel 2 x 15 mm, 35-40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1688144
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1688144
EAN/GTIN:
     4026631025089
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit moderner Elektroniksteuerung. Automatische Start/Stopp-Steuerung über Fotozelle. Automatischer Stopp mit LED-Anzeige bei vollem Auffangwagen und bei Entnahme. Komfortable Reversierautomatik bei Papierstau. Auffangvolumen: 290 Liter. Fahrbares, leistungsstarkes Modell mit hohem Auffangvolumen, für Drehstrom-Anschluss. Für den Einsatz in Archiven. Vernichtet ganze EDV-Listen. Praktische Ablage für Papierstapel oder Listen. Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf. Robuster Kettenantrieb für eine maximale Durchsatzleistung. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Herausfahrbarer Wagen zum bequemen Herausnehmen des integrierten Mehrweg-Auffangbeutels. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz. Eingabebreite: 443 mm. Gewicht: 220 kg. Farbe: lichtgrau. GS-, CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre bei Nutzung im Ein-Schicht-Betrieb; 6 Monate bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb
Schnittgeschwindigkeit:
218
Lieferanten-Artikelnummer:
1688144
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Durchsatzleistung:
101
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
GTIN:
4026631025089
Höhe:
1471
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, Disketten, Sticks
Netzspannung:
400 V Drehstrom
Farbe:
lichtgrau
Breite:
752
Tiefe:
668
Rauminhalt für Schnittgut:
290
Netzfrequenz:
50
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz
Masse (Gewicht):
220
Leistungsaufnahme des Motors:
2200
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
moderne Elektroniksteuerung. Automatische Start/Stopp-Steuerung über Fotozelle. Automatischer Stopp mit LED-Anzeige bei vollem Auffangwagen und bei Entnahme. Komfortable Reversierautomatik bei Papierstau
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
Garantie gewährt:
Ja
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
443
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
32
Lieferantenartikelnummer:
1688144
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, O-4, T-5, E-4, F-2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
moderne Elektroniksteuerung. Automatische Start/Stopp-Steuerung über Fotozelle. Automatischer Stopp mit LED-Anzeige bei vollem Auffangwagen und bei Entnahme. Komfortable Reversierautomatik bei Papierstau
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
40
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.870,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.955,75*
€ 7.087,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.932,37*
€ 7.059,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.885,62*
€ 7.003,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.870,03*
€ 6.985,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.