Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 22 - 24 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1780111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1780111
EAN/GTIN:
     4026631025010
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 34 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 240 mm. Größe: 395 x 317 x 605 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
65 | 0.78
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9
Höhe:
605
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Netzspannung:
440 V bis 480 V Drehstrom | 230 V
Lieferanten-Artikelnummer:
1780111
Rauminhalt für Schnittgut:
34
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Tiefe:
317
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
18
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Breite:
395
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Schnittart:
Streifenschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
21
Lieferantenartikelnummer:
1780111
Art des Schnittes:
Streifen
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,34*
€ 449,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,80*
€ 417,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,54*
€ 394,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,02*
€ 387,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.