Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1783111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1783111
EAN/GTIN:
     4026631025041
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 34 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 240 mm. Größe: 395 x 317 x 605 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4.5
Lieferanten-Artikelnummer:
1783111
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Tiefe:
317
Netzspannung:
230 V
Höhe:
605
Farbe:
weiß
Schnittgeschwindigkeit:
65 | 0.78
Masse (Gewicht):
20.5
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs | Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Garantie gewährt:
Ja
Netzfrequenz:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Rauminhalt für Schnittgut:
34
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Breite:
395
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Garantiedauer:
5 Jahre
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Schnittart:
Partikel
Art des Schnittes:
Partikelschnitt | Partikel
Lieferantenartikelnummer:
1783111
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1 | F-1
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Anschlusswert:
610
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,19*
€ 496,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,16*
€ 458,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,69*
€ 437,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,42*
€ 431,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,66*
€ 426,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.