Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Streifenschnitt 3,9 mm, weiß, 15 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1830121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1830121
EAN/GTIN:
     4026631047821
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der Auffangbehälter lässt sich einfach herausnehmen und entleeren. Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
80
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammer, Kreditkarte | Papier, Kredit- und Kundenkarten, CD´s und DVD´s
Netzfrequenz:
50
Farbe:
weiß
Höhe:
600
Leistungsaufnahme des Motors:
440
Netzspannung:
230 | 230 V
Masse (Gewicht):
11.3
Tiefe:
310
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Garantie gewährt:
Ja
Kabel inbegriffen:
Ja
Breite:
375
Rauminhalt für Schnittgut:
33
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Schnittart:
Streifen
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Garantiedauer:
5 Jahre
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,29*
€ 381,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,41*
€ 357,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,16*
€ 333,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,66*
€ 324,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.