Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 5 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1835121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1835121
EAN/GTIN:
     4026631050814
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Datensicherheit leicht gemacht! Das leistungsstarke Einstiegsgerät der B-Serie für den Arbeitsplatz. Mit Start-/Stopp-Automatik und Überlastungsschutz. Der Auffangbehälter mit 33 Litern Volumen kann leicht entnommen und geleert werden.Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug.Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren.Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 V
Schnittgeschwindigkeit:
90
Höhe:
600
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammer
Farbe:
weiß
Partikellänge (Partikelschnitt):
11
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.78
Tiefe:
310
Rauminhalt für Schnittgut:
33
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Masse (Gewicht):
12.5
Netzfrequenz:
50
Leistungsaufnahme des Motors:
440
Breite:
375
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Garantiedauer:
3 Jahre
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Art des Schnittes:
Partikel
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 595,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,42*
€ 764,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,28*
€ 729,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,24*
€ 722,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,15*
€ 715,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 601,14*
€ 715,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,99*
€ 709,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.