Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß,18 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1852121C
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1852121C
EAN/GTIN:
     4026631058612
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter mit kraftvollem und leisem Schneidwerk garantiert Ihnen Datensicherheit im Dauerbetrieb für ganze Büroabteilungen. Geeignet für bis zu 15 Personen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligenDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik. Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
100
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammer, Kreditkarte | Papier, Heft-/ Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs
Masse (Gewicht):
74
Netzspannung:
230 V | 230
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Tiefe:
550
Leistungsaufnahme des Motors:
1000
Farbe:
weiß
Höhe:
1020
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
330
Netzfrequenz:
50
Garantie gewährt:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
145
Breite:
580
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
18
Garantiedauer:
5 Jahre
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
22
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Alleinstellungsmerkmal:
Touchpanel
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, O-4, T-5, E-4, F-2
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.849,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,97*
€ 2.283,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.903,18*
€ 2.264,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.865,21*
€ 2.219,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.852,55*
€ 2.204,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.849,91*
€ 2.201,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.