Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i OMDD und Metallerkennung, Partikel 0,78x11mm
Artikel-Nr.:
     C1105-1855121N
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1855121N
EAN/GTIN:
     4026631059527
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
"Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter mit kraftvollem und leisem Schneidwerk garantiert Ihnen Datensicherheit im Dauerbetrieb für ganze Büroabteilungen. Geeignet für bis zu 15 Personen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligenDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik. Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.78
Partikellänge (Partikelschnitt):
11
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammer | Papier, Heft-/ Büroklammern
Netzspannung:
230
Höhe:
1020
Schnittgeschwindigkeit:
100
Netzfrequenz:
50
Leistungsaufnahme des Motors:
1000
Tiefe:
550
Masse (Gewicht):
68
Farbe:
weiß
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6 | 5
Schnittart:
Partikelschnitt
Rauminhalt für Schnittgut:
145
Breite:
580
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Eingabebreite für die Materialzuführung:
330
Garantiedauer:
3 Jahre
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-6, F-3
Alleinstellungsmerkmal:
Touchpanel
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
14
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.604,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.722,27*
€ 4.429,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.698,29*
€ 4.400,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.629,18*
€ 4.318,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.604,69*
€ 4.289,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.