Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD und Metallerkennung, Partikel 1x5 mm
Artikel-Nr.:
     C1105-1874121N
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1874121N
EAN/GTIN:
     4026631059565
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO Linie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik. Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Schnittgeschwindigkeit:
140
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Netzfrequenz:
50
Höhe:
1105
Tiefe:
592
Masse (Gewicht):
105
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme des Motors:
1900
Netzspannung:
230 V
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Diskette
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
700
Schnittart:
Partikelschnitt
Kabel inbegriffen:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
205
Garantiedauer:
3 Jahre
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-7, F-3
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Alleinstellungsmerkmal:
Touchpanel
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.987,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.142,81*
€ 7.309,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.115,98*
€ 7.278,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.019,68*
€ 7.163,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.987,69*
€ 7.125,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.