| |
|
| Artikel-Nr.: C1105-1885121N Herst.-Nr.: 1885121N EAN/GTIN: 4026631059541 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarker Datenvernichter für hohe Durchsatzleistung. Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik. Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Weitere Informationen: | | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 0.78 | Netzspannung: | 230 | Höhe: | 1020 | Partikellänge (Partikelschnitt): | 11 | Farbe: | weiß | verwendbares Schnittgut: | Papier, Büroklammer | Papier, Heft-/ Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs | Schnittgeschwindigkeit: | 100 | Netzfrequenz: | 50 | Rauminhalt für Schnittgut: | 145 | Tiefe: | 550 | Masse (Gewicht): | 72 | Leistungsaufnahme des Motors: | 1300 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | 5 | Garantie gewährt: | Ja | Breite: | 580 | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 330 | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | Kabel inbegriffen: | Ja | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 15 | Schnittart: | Partikelschnitt | Garantiedauer: | 3 Jahre | Alleinstellungsmerkmal: | Touchpanel | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Lichtschranke | Art des Schnittes: | Partikelschnitt | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-6, F-3 | F-3 | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 16 | Anschlusswert: | 1300 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Aktenvernichter, Betriebsanleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6 |
| | |
| |