Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm, Partikelschnitt, 4x25 mm, 6 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1105-1902111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1902111
EAN/GTIN:
     4026631035590
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm. Art der Betätigung des Schneidwerks: Schaltwippe. Rauminhalt für Schnittgut: 25 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Kreditkarte, Heft- und Büroklammern. Leistungsaufnahme des Motors: 300 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 225 mm. Größe (B x H x T): 366 x 455 x 258 mm. Masse (Gewicht): 4 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 4 x 25 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: 3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 6 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 7 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 44 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
25
Schnittgeschwindigkeit:
44
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter HSM SECURIO
Netzspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Masse (Gewicht):
4
Leistungsaufnahme des Motors:
185
verwendbares Schnittgut:
Papier
Höhe:
455
Produkt-Typbezeichnung:
C16 4x25mm
Kabel inbegriffen:
Ja
Breite:
366
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
258
Rauminhalt für Schnittgut:
25
Netzfrequenz:
50
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schaltwippe
Eingabebreite für die Materialzuführung:
225
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantiedauer:
5 Jahre
Art des Schnittes:
Partikelschnitt | Partikel
Produkttypbezeichnung:
C16 4x25mm
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Schaltwippe
Anschlusswert:
185
Herstellerproduktbezeichnung:
Aktenvernichter HSM SECURIO
Herstellerprodukttyp:
C16 4x25mm
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
F-1
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,40*
€ 221,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.