Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO C18, Partikelschnitt 1,9x15 mm, weiß, 7 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1912121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1912121
EAN/GTIN:
     4026631056779
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
"Kompakt, funktionell und komfortabel. Mit Schneidwellen aus gehärtetem Stahl und druckempfindlichem Sicherheitselement. Der leise Aktenvernichter mit herausnehmbarem Auffangbehälter - für anspruchsvolle Anwender im privaten Bereich oder im kleinen Büro. Qualität "Made in Germany", mit 3 Jahren Garantie. Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie. Leiser Betrieb. Energiesparend im Stand-by durch EcoSmart. Blauer Engel zertifiziert. Anti-Papierstau Funktion. Hohe Anwendersicherheit. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Start-/Stopp Automatik mit Lichtschranke. Mühelose Entleerung. Sichtfenster zur Füllstandkontrolle.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Schnittgeschwindigkeit:
60 | 50
Leistungsaufnahme des Motors:
360
Netzfrequenz:
50
Farbe:
weiß
Höhe:
542
Masse (Gewicht):
11
Tiefe:
280
Rauminhalt für Schnittgut:
25
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammer, Kreditkarte
Netzspannung:
230
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schaltwippe
Breite:
365
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Garantiedauer:
5 Jahre
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantie gewährt:
Ja
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, T-5, E-4, F-1
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Schaltwippe
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,18*
€ 333,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,17*
€ 333,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.