Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
HSM SECURIO B35 Ihr Aktenvernichter zum Einstieg in die Großraumbüro Klasse
Artikel-Nr.:
     C1105-1923111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1923111O
EAN/GTIN:
     4026631047180
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei. Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4.5
Schnittgeschwindigkeit:
80
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Höhe:
870
Netzspannung:
230 V
Artikelbezeichnung:
HSM SECURIO B35 4,5x30 mm mit externem Öler | HSM SECURIO B35 4,5x30mm mit externem Öler
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
HSM SECURIO B35
Leistungsaufnahme des Motors:
700
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Ja
Farbe:
weiß
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kredit und Kundenkarten | Papier, Kredit- und Kundenkarten
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Netzfrequenz:
50
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
618
Rauminhalt für Schnittgut:
130
Masse (Gewicht):
55.8
Tiefe:
525
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
26
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
22
Garantiedauer:
5 Jahre
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,29*
€ 1.318,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,33*
€ 1.312,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,12*
€ 1.284,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,96*
€ 1.268,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,66*
€ 1.257,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.