Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 6 x 40 - 53 mm
Artikel-Nr.:
     C1105-1990114
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1990114
EAN/GTIN:
     4026631033190
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit automatischem Stopp und Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 530 Liter. Fahrbares Topmodell für Archive. Die robuste Technik ist speziell auf großen Durchsatz und hohe Gesamtbetriebsdauer ausgelegt. Integrierter, Materialeinzug über Aufgabetisch und elektrisches Förderband. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Multifunktionales Bedien- und Anzeigenelement für Dauerbetrieb und Rücklauf. Not-Aus-Leiste am Aufgabentisch für mehr Sicherheit. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz. Eingabebreite: 500 mm. Größe: 1168 x 1796 x 1796 mm (B x T x H). Farbe: lichtgrau. GS-, CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
400 V Drehstrom
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
6
verwendbares Schnittgut:
Papier, | Papier, ...
Schnittgeschwindigkeit:
210
Hersteller-Name:
Powerline
Durchsatzleistung:
670
Produkt-Typbezeichnung:
FA 500.3
Partikellänge (Partikelschnitt):
53
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
790
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Höhe:
1792
GTIN:
4026631033190
Artikelbezeichnung:
Förderband-Aktenvernichter Powerline
Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
1796
Leistungsaufnahme des Motors:
5500
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
500
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatischer Stopp und Reversierung bei Papierstau
Breite:
1168
Rauminhalt für Schnittgut:
530
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
410
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
350
Garantie gewährt:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1990114
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-3, O-2, T-3, E-2
Produkttypbezeichnung:
FA 500.3
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatischer Stopp und Reversierung bei Papierstau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.880,67*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.203,16*
€ 22.851,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.174,12*
€ 22.817,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.077,39*
€ 22.702,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.976,04*
€ 22.581,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18.880,67*
€ 22.468,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.