Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Großmengen-Vernichter Powerline FA 500.3, Partikelschnitt, 1,9 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     C1105-1993114
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1993114
EAN/GTIN:
     4026631033213
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit automatischem Stopp und Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 530 Liter. Fahrbares Topmodell für Archive. Die robuste Technik ist speziell auf großen Durchsatz und hohe Gesamtbetriebsdauer ausgelegt. Integrierter, Materialeinzug über Aufgabetisch und elektrisches Förderband. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Multifunktionales Bedien- und Anzeigenelement für Dauerbetrieb und Rücklauf. Not-Aus-Leiste am Aufgabentisch für mehr Sicherheit. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz. Eingabebreite: 500 mm. Größe: 1168 x 1796 x 1792 mm (B x T x H). Farbe: lichtgrau. GS-, CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
210
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Durchsatzleistung:
160
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Artikelbezeichnung:
Förderband-Aktenvernichter Powerline FA 500.3
GTIN:
4026631033213
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Leistungsaufnahme des Motors:
4000
verwendbares Schnittgut:
Papier, .... | Papier, ...
Masse (Gewicht):
920
Netzspannung:
400 V Drehstrom
Höhe:
1792
Tiefe:
1796
Farbe:
lichtgrau
Hersteller-Name:
Powerline
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
530
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz
Breite:
1168
Eingabebreite für die Materialzuführung:
500
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
100
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
130
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatischer Stopp und Reversierung bei Papierstau
Schnittart:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Garantiedauer:
2 Jahre bei Nutzung im Ein-Schicht-Betrieb, 6 Monate bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb
Herstellerartikelnummer:
1993114
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, O-4, T-5, E-4, F-2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatischer Stopp und Reversierung bei Papierstau
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.031,67*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.380,71*
€ 27.823,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.339,66*
€ 27.774,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.264,31*
€ 27.684,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23.147,99*
€ 27.546,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23.031,67*
€ 27.407,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.