Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3 3,9x40mm
Artikel-Nr.:
     C1105-1994114
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1994114
EAN/GTIN:
     4026631043748
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Dieser kraftvolle Großmengen-Aktenvernichter für Drehstrom-Anschluss sorgt für Datensicherheit in Archiven oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung. Durch die integrierten Rollen sowie die kompakten Maße kann das Gerät einfach und platzsparend am Einsatzort aufgestellt werden. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Ebenso wie der kraftvolle und energieeffiziente Motor mit Kettenantrieb. Er gewährleistet zuverlässigen Betrieb mit maximalem Durchsatz - auch bei Dauerbetrieb. Für konstant hohe Schnittleistung und -qualität ist ein automatischer Öler integriert. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch die Sicherheitsleiste am Aufgabetisch garantiert, die das Gerät bei Berührung stoppt. Der Großaktenvernichter lässt sich einfach über den Aufgabetisch sowie das elektrische Förderband befüllen. Über den ausziehbaren Auffangwagen können Sie das Schnittgut einfach entsorgen. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Durchsatzleistung:
317
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9
Schnittgeschwindigkeit:
210
Masse (Gewicht):
790
verwendbares Schnittgut:
Papier, sonstiges
Leistungsaufnahme des Motors:
7500
Tiefe:
1796
Höhe:
1792
Farbe:
lichtgrau
Netzspannung:
400 V Drehstrom
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Garantie gewährt:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
530
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
240
Netzfrequenz:
50
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Breite:
1168
Eingabebreite für die Materialzuführung:
500
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
200
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Schalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.107,12*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.439,05*
€ 24.322,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.398,38*
€ 24.274,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.310,22*
€ 24.169,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.208,66*
€ 24.048,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20.107,12*
€ 23.927,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.