Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm, weiß, Partikelschnitt, 6 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2095121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2095121
EAN/GTIN:
     4026631076500
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm. Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 300 Blatt und Einzelpapier. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Die Vernichtung von Papierstapeln erfolgt zeitsparend, zuverlässig und komfortabel. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. Der Aktenvernichter mit Autofeed verfügt über speziell entwickelte Einzug- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und zieht Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein. Nützliche Doppelfunktion: Während der Autofeed-Stapelverarbeitung ist es möglich, gleichzeitig Papier manuell zuzuführen. Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Mit der Multifunktionstaste kann das Gerät intuitiv bedient werden. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei manueller Papierzuführung. Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab. Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren. Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar. Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar. Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml). Besondere Ausstattungsmerkmale: Automatischer Papiereinzug / Sicherheitselement / Rollen / Multifunktionsbedientaste / EcoSmart / Dauerbetrieb / Automatischer Rücklauf. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke. Behälter-/Auffangvolumen: 35 l. Schnittgut: Papier / Heft- und Büroklammern. Leistungsaufnahme: 610 W. Eingabebreite: 240 mm. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 0,78 x 11 mm. Sicherheitsstufe (DIN 66399): P-6 / F-3. Schnittleistung in Blatt (80 g/m²): 6. Schnittleistung in Blatt (70 g/m²): 7. Schnittgeschwindigkeit: 65 mm/s. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Abmessungen (BxHxT): 395 mm x 740 mm x 381 mm. Gewicht: 18,72 kg. Gewährleistungszeit: 36 Monate. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
65
Masse (Gewicht):
18.72
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Netzspannung:
230 V
Höhe:
740
Farbe:
weiß
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.78
Garantiedauer:
3 Jahre
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
F-3
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Beschreibung der Besonderheiten:
Autofeed bis zu 300 Blatt
Partikellänge (Partikelschnitt):
11
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
381
Breite:
395
Kabel inbegriffen:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Heft- und Büroklammern
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Schnittart:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 684,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,13*
€ 883,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,52*
€ 853,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 712,77*
€ 848,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,24*
€ 838,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 701,43*
€ 834,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,01*
€ 828,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,80*
€ 814,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.