| |
|
| Artikel-Nr.: C1105-2113111 Herst.-Nr.: 2113111 EAN/GTIN: 4026631076548 |
| |
|
| | |
| Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350 - 4,5 x 30 mm. Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff und schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 350 Blatt und Einzelpapier. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Die Vernichtung von Papierstapeln erfolgt zeitsparend, zuverlässig und komfortabel. Die Lock-and-Go-Funktion schützt den in das Autofeed-Magazin eingelegten Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. Der Aktenvernichter mit Autofeed verfügt über speziell entwickelte Einzug- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und zieht Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein. Nützliche Doppelfunktion: Während der Autofeed-Stapelverarbeitung ist es möglich, gleichzeitig Papier manuell zuzuführen. Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Mit der Multifunktionstaste kann das Gerät intuitiv bedient werden. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei manueller Papierzuführung. Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab. Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren. Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar. Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar. Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml). Besondere Ausstattungsmerkmale: Automatischer Papiereinzug / Sicherheitselement / Rollen / Multifunktionsbedientaste / EcoSmart / Dauerbetrieb / Automatischer Rücklauf. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke. Behälter-/Auffangvolumen: 35 l. Schnittgut: Papier / Kreditkarte / CD/DVD / Heft- und Büroklammern. Leistungsaufnahme: 610 W. Eingabebreite: 240 mm. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 4,5 x 30 mm. Sicherheitsstufe (DIN 66399): P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1. Schnittleistung in Blatt (80 g/m²): 12 - 14. Schnittleistung in Blatt (70 g/m²): 14 - 16. Schnittgeschwindigkeit: 65 mm/s. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Abmessungen (BxHxT): 395 mm x 837 mm x 435 mm. Gewicht: 19,08 kg. Gewährleistungszeit: 36 Monate. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Leistungsaufnahme des Motors: | 610 | Breite: | 395 | Tiefe: | 435 | Beschreibung der Besonderheiten: | Autofeed bis zu 350 Blatt | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 4.5 | Netzfrequenz: | 50 | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittgeschwindigkeit: | 65 | Rauminhalt für Schnittgut: | 35 | Kabel inbegriffen: | Ja | Netzspannung: | 230 V | Höhe: | 837 | Farbe: | weiß | verwendbares Schnittgut: | CD/DVD | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 240 | Masse (Gewicht): | 19.08 | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 14 | Garantie gewährt: | Ja | Partikellänge (Partikelschnitt): | 30 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | 3 | Garantiedauer: | 3 Jahre | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 16 | Art des Schnittes: | Partikel | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Aktenvernichter, Betriebsanleitung | Anschlusswert: | 610 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | O-3 | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm |
| | |
| |